| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000171631 Herst.-Nr.: 009319400100170 EAN/GTIN: 4043952242100 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode 00931.940· Normart DIN 931 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 18x170, din 931, schraube m10 din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,7527* | € 1,1085* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,82* | € 1,16* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,7636* | € 1,1762* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,9733* | € 1,3633* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|