| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000169945 Herst.-Nr.: 009313540080080 EAN/GTIN: 4043952795774 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 00931.354· Normart DIN 931 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 10.9 14x80, din 931, din 931 m8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2397* | € 0,314* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,323* | € 0,403* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3738* | € 0,4675* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3843* | € 0,4743* | | | | Lager 2478 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4883* | € 0,6081* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 121,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|