Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x80 10.9 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313540080080
EAN/GTIN:
     4043952795774
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00931.354 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2397*
€ 0,324*
Lager 4BULW
1540
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2664*
€ 0,3364*
6 Tage
2200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2617*
€ 0,3394*
7 Tage
2200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2781*
€ 0,3481*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,323*
€ 0,403*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 67,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.