| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000166291 Herst.-Nr.: 009129209060016 EAN/GTIN: 4043952185506 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.920 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso4762 m6x16 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0586* | € 0,0844* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,84* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,91* | € 6,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,94* | € 9,77* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,24* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0924* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 121,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|