| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000165533 Herst.-Nr.: 009128100080025 EAN/GTIN: 4043952176788 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.810 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0313* | € 0,0439* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0313* | € 0,0466* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0344* | € 0,0482* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0348* | € 0,0489* | | | | Lager 2478 | | | | 1600 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0446* | € 0,0712* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0446* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 1600 Boxen ( entspricht € 113,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|