| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000163241 Herst.-Nr.: 009122000030050 EAN/GTIN: 4043952154908 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m3x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0529* | € 0,0704* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,99* | € 25,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,46* | € 27,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,01* | € 31,98* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,79* | € 46,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06758* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|