| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000154539 Herst.-Nr.: 001257040015000 EAN/GTIN: 4043952049792 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben · mit Fase - Abmessung: 1,5 x 4 x0,3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,5mm· Form Form B· Gruppencode 00125.704· Normart DIN 125· Oberfläche gedreht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125-1 messing form b, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 13,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,18* | € 14,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,41* | € 15,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,83* | € 16,32* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,67* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1567* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|