| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019345143 Herst.-Nr.: 001257040015000 EAN/GTIN: 4043952049792 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 B 1,5x 4x0,3 Messing gedreht 100 Stück DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben · mit Fase - Abmessung: 1,5 x 4 x0,3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00125.704· Normart: DIN 125· Oberfläche: gedreht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001257040015000 | Werksnummer: | 8000154539 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 1,5 x 4 x0,3 | Norm: | DIN 125-1 Form B | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Messing gedreht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125-1 messing form b, din 125, din 125 form b |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1047* | € 0,1395* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1171* | € 0,1443* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1519* | € 0,1519* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1431* | € 0,1688* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1758* | € 0,1758* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|