Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153534
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409040020
EAN/GTIN:
     4043952031445
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0678*
€ 0,0868*
4 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,0756*
€ 0,0954*
5 Tage
4100
100
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1021*
6 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,1045*
€ 0,1045*
Lager 2478
4100
800
Frei Haus
ab € 0,0999*
€ 0,1401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 112,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.