Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040020
EAN/GTIN:
     4043952030844
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x20, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1706*
€ 0,2098*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1638*
€ 0,2156*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2159*
€ 0,2159*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1898*
€ 0,2288*
Lager 2478
900
300
Frei Haus
ab € 0,2296*
€ 0,2956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.