Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040063
EAN/GTIN:
     4043952029558
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.300· Länge 63mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2841
500
€ 4,30*
ab € 0,0619*
€ 0,0757*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0697*
€ 0,0825*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0875*
€ 0,0875*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0918*
€ 0,0918*
Lager 2478
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,0876*
€ 0,1084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.