Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153405
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040020
EAN/GTIN:
     4043952029480
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.300· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0302*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0366*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0279*
€ 0,0368*
6 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,0312*
€ 0,0374*
Lager 2478
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0368*
€ 0,0483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.