Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 20 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153292
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100050020
EAN/GTIN:
     4043952028315
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.010· Länge 20mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,775*
€ 7,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,535*
€ 7,175*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 7,87*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,835*
€ 10,975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,975*
€ 13,06025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,605*
€ 12,61995
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,175*
€ 9,72825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,845*
€ 9,33555
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,835*
€ 8,13365
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02734* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 109,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.