| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000537012 Herst.-Nr.: 97924663 EAN/GTIN: 5710626497430 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt, Einzelpumpe, GraugussWeitere technische Eigenschaften:· Pumpenschaltung: sonstige· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 304· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Einbaulänge: 280mm· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 62,1· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich· Breite 2: 164mm· Energieeffizienzindex (EEI): 0.17· Ovale Flanschform: Nein· Breite 1: 73mm· Nennvolumenstrom: 18,71· Druckstufe Artikel: PN 10· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff· Aufgenommene Motorleistung (P1): 498kW· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Drehzahl: 42301/min· Nennstrom: 2,3A· Nenndurchmesser DN 50 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Flansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 50-60, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, 036040009421, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.841,52* | € 1.999,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.867,66* | € 2.022,73* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.901,13* | € 2.060,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.909,74* | € 2.074,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.341,30* | € 2.506,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|