Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Sicherheitsgruppe DN 15, 1/2Zoll, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000535181
Hersteller:
     Caleffi Armaturen
Herst.-Nr.:
     528041
EAN/GTIN:
     8016615422801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsgruppe
10 bar sicherheitsgruppe
Einsatz in Warmwasseranlagen zum Schutz des Warmwasserbereiters · verhindert den Rückfluss von Warmwasser in den Kaltwasserkreis · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Betriebstemperatur 40 °C · Abmessungen Ablauf 40 mm · max. Inhalt Warmwasserbereiter 200 l · Heiz
Weitere Suchbegriffe: 020132005003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 54,99*
€ 71,12*
€ 5,95*
ab € 58,12*
€ 74,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,87*
€ 97,86*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,29*
€ 101,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 112,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528821
ab € 179,31*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528881
ab € 189,77*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528826
ab € 178,53*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528886
ab € 188,72*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528828
ab € 157,21*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528888
ab € 169,08*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528048
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.