Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 15 1/2" - 10 bar bis 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 15 1/2" - 10 bar bis 200 Liter
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 15 1/2" - 10 bar bis 200 Liter
Artikel-Nr.:
     2172-31045
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     528041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgruppe
10 bar sicherheitsgruppe
Caleffi Sicherheitsgruppe für Warmwasser DN 15 1/2" - 10 bar

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 40° C
Abmessungen Ablauf: 40 mm
Max. Inhalt WW-Bereiter: 200 l
Heizleistung WW-Bereiter: Max. 75 kW
Weitere Suchbegriffe: Syr, Syr Sicherheitsgruppe, Syr Sicherheitsgruppe o. Druckminderer, 002415000, Syr 002415000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 55,37*
€ 71,72*
€ 5,95*
ab € 58,51*
€ 75,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,03*
€ 98,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,04*
€ 101,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,20*
€ 112,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528821
ab € 178,43*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528881
ab € 188,74*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528826
ab € 179,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528886
ab € 188,30*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528828
ab € 157,09*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528888
ab € 168,43*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528048
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.