Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530114
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-ABO-1520
EAN/GTIN:
     7612207156355
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei HeizuWeitere technische Eigenschaften:· Innendurchmesser: 25mm· Innendurchmesser (1) 15,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.035W/(m.K)· Werkstoff (1) Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, Winkelstück, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, pvc-fittings bogen, 020520200301, BOGARM1520, BOGARM1820, BOGARM2220, BOGARM2820, BOGARM2830, BOGARM3520, BOGARM3530, BOGARM4225, BOGARM4240, BOGARM4825, BOGARM4840, BOGARM6030, BOGARM6050, Bogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
20
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,36*
2 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,59*
ab € 2,75*
€ 3,53*
10 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,794*
€ 3,584*
2 Tage
20
20
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,61*
Lager 2478
20
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HP-TAPE
ab € 12,57*
Ähnlich
Armacell
HT-TAPE
ab € 34,12*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE
ab € 37,46*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE/6
ab € 228,39*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN16-FEF14
ab € 14,83*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN25-FEF14
ab € 19,58*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-1820
ab € 2,70*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-2220
ab € 2,81*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-2820
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.