| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000530008 Herst.-Nr.: AL-ABO-2830 EAN/GTIN: 7612207156447 |
| | |
|
| | |
| hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei HeizuWeitere technische Eigenschaften:· Innendurchmesser: 28mm· Innendurchmesser (1) 28,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.035W/(m.K)· Werkstoff (1) Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, pvc-fittings bogen, 020520200305, BOGARM1520, BOGARM1820, BOGARM2220, BOGARM2820, BOGARM2830, BOGARM3520, BOGARM3530, BOGARM4225, BOGARM4240, BOGARM4825, BOGARM4840, BOGARM6030, BOGARM6050, Bogen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,63* | € 4,67* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,55* | € 5,24* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 5,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,73* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|