Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1149450 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 15
OVENTROP 1149450 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 15
OVENTROP 1149450 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 15
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525763
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1149450
EAN/GTIN:
     4026755430097
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
anschlussverschraubung
Flypass Set bestehend aus: 1x Flypass 4TZ 1149504 1x Schmutzfänger 1141004 1x Cocon QTZ · PN 16 (30 · 210 l/h) 1146064 1x Einlegestück als Set (2 Stück) 1661100
Weitere Informationen:
Material sekundäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Marke:
OVENTROP
Druckstufe Flansch:
PN 16
Fettfrei:
Ja
Material Spindel:
Messing
Druckstufe Artikel:
PN 16
Material primäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Bedienung:
Handgriff
DVGW-Siegel:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
LPCB-Prüfung:
Nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120
Feuersicher:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 033060057901, Anschlusskit, Anschlusspaket, Anschlusssatz, Anschlussset, Pumpenverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,26*
€ 255,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 257,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,80*
€ 329,75*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,99*
€ 331,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 276,50*
€ 331,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.