Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV PE-RT-Kunststoffrohr Copert 17x2mm, 600 m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525725
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1402254
EAN/GTIN:
     4026755371284
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
Kunststoff-Rohr
mit Sauerstoffsperrschicht · für Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: PE-RT· Wandstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, PE-Rohr, pe anschlussverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 032460018606, ROHOV, ROHOV142, ROHOV16, ROHOV162, ROHOV172, ROHOV20, ROHOV202, ROHOV2025, ROHOV25, ROHOV263, ROHOV32, ROHOV323, Rohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
600
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,47*
Lager 2478
unbekannt
600
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,48*
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,45*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 1800 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 5400 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Mindestbestellmenge: 600 Meter ( entspricht € 1.488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.