Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV PE-Xc-Kunststoffrohr Copex 26x3mm, 50 m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525716
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1400560
EAN/GTIN:
     4026755359213
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
Kunststoff-Rohr
mit Sauerstoffsperrschichtfür Zentralheizungsanlagen · Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: PE-Xc· Wandstärke: 3mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, PEX Rohr, pe anschlussverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 032460011512, ROHOV, ROHOV142, ROHOV16, ROHOV162, ROHOV172, ROHOV20, ROHOV202, ROHOV2025, ROHOV25, ROHOV263, ROHOV32, ROHOV323, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,41*
Lager 2478
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,45*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 8,53*
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 150 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 450 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 372,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.