Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Zirkulationsventil Aquastrom K Kaltwassersystem einstellbar 12-24 GradC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525438
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     4206304
EAN/GTIN:
     4026755412949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Zirkulationsventil
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
thermostatisches Strangregulierventil für den hydraulischen Abgleich bei gekühlten Trink- oder Brauchwassersystemen · Rotguss · DN 15 · beiderseits IG nach EN 10226-1 für den Zwischendeckenbereich · Wassertemperatur max. 25 °C · oberhalb der eingestellten TempWeitere technische Eigenschaften:· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenninnendurchmesser: DN 15· Höhe Handgriff/ Handrad: 67mm· Min. Durchsatz: Ja· Mit Thermometeranschluss: Nein· Mit Thermometer: Nein· Druckstufe Artikel: PN 10· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· Einstellung verriegelbar: Nein· Mit Standanzeiger: Ja· Einstellbereich Temperatur: 12°C· Mit Entleerventil: Nein· Mit Messnippel: Nein· Mit Messanschluss: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Desinfektionsfunktion: ohne· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
Weitere Suchbegriffe: rotguss anschlussverschraubung, 020160025602, Regulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,63*
€ 126,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,55*
€ 147,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 148,57*
€ 5,95*
ab € 147,73*
€ 182,81*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 184,64*
€ 223,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.