| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000525226 Herst.-Nr.: 1351673 EAN/GTIN: 4026755394993 |
| | |
|
| | |
| aus Stahl · mit Isolierung und Wandhalterung · Anschluss zu Heizkreis mit G 2″ ÜM · Anschluss zum Kessel G 2 AG · flachdichtendWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf Außengewinde Weitere Informationen: | | Anschluss Zentralheizung: | Außengewinde | Anschluss Gruppen: | Innengewinde | Anzahl der Gruppen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 518,04* | € 580,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 626,76* | € 698,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 655,47* | € 731,86* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,36* | € 814,63* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,10* | € 823,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|