Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1149551 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 20
OVENTROP 1149551 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 20
OVENTROP 1149551 Anschluss-Set Flypass Set 1 DN 20
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525182
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1149551
EAN/GTIN:
     4026755408690
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
anschlussverschraubung
bestehend aus: 1x Flypass 4TZ 1149506 1x Schmutzfänger 1141006 1x Cocon QTZ · PN 16 (150 · 1050 l/h) 1146066 2x Einlegestück 1650793
Weitere Informationen:
Material sekundäre Spindeldichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Marke:
OVENTROP
Druckstufe Flansch:
PN 16
Fettfrei:
Ja
Material Spindel:
Messing
Druckstufe Artikel:
PN 16
Material primäre Spindeldichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Bedienung:
Handrad
Nenninnendurchmesser Anschluss 1:
DN 20
DVGW-Siegel:
nein
Nenninnendurchmesser Anschluss 2:
DN 20
Oberfläche:
unbehandelt
LPCB-Prüfung:
Nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120
Feuersicher:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 033060049802, Anschlusskit, Anschlusspaket, Anschlusssatz, Anschlussset, Pumpenverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,45*
€ 313,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 316,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,01*
€ 410,29*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,55*
€ 412,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,11*
€ 412,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.