Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe A 3/4Zoll AGx1/2Zoll AG, Eck DN 15, kvs 3,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525049
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1181097
EAN/GTIN:
     4026755401264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Thermostatventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
Messing · vernickelt · das AG G 3/4″ an den Ventilen ermöglicht mittels entsprechenden Verschraubungen Anschlüsse von Kupfer- · Präzisionsstahl- · Kunststoffrohr und Mehrschicht-Verbundrohr ″Copipe″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5· Automatische Durchflussregelung Nein· Farbe des Knopfes schwarz· Form rechtwinklig· Geeignet für Einrohrsystem Ja· Geeignet für Zweirohrsystem Ja· Größe Heizkörperanschluss 3/4 Zoll (20)· Höhe 53mm· Kvs-Wert 1.35· KV-Wert 0,5· Mit gebogenem Schlussstück Nein· Mit Quetschset Nein· Mit Staubkappe Ja· Oberflächenschutz vernickelt· Strömungsrichtung entgegengesetzt Nein· Thermostatische Vorbereitung Ja· Verkürzte Baulänge Nein· Vorab einstellbar Nein· Voreinstellung ohne· Werkstoff des Gehäuses Messing
Weitere Informationen:
Anschluss:
Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 0330600456, Eckventil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 21,95*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,12*
€ 22,83*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 24,05*
1
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.