Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hydraulische Weiche HydroFixx für Regumat DN 20 für 3 Heizkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524894
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351569
EAN/GTIN:
     4026755395495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydr Weiche
Hydraulikweiche
Hydraulische Weiche
Kombination aus Verteiler mit waagerecht integrierter hydraulischer Weiche in kompakter Bauweise · zur Aufnahme von Regumat DN 25 mit Achsabstand 125 mm · aus Stahl · Anschluss zum Heizkreis: G 1″ ÜM · flachdichtend · Anschluss zum Kessel: G 1″ AG · flachdichteWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf Außengewinde· Anzahl der Gruppen 3· Breite 775· Höhe 121· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Wandbefestigungsbügel Ja· Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rü DN 20· Tiefe 141· Werkstoff Stahl
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 030264021802, Weiche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,89*
€ 605,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,68*
€ 635,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 641,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,49*
€ 644,92*
€ 5,95*
ab € 573,51*
€ 655,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,92*
€ 767,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,04*
€ 685,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.