| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000524892 Herst.-Nr.: 1351483 EAN/GTIN: 4026755395471 |
| | |
|
| | |
| mit Wandhalterung · Anschluss zum Heizkreis mit 1″ ÜM · Anschluss zum Kessel 1″ AG · flachdichtendWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf und Rücklauf Außengewinde Weitere Informationen: | | Anschluss Zentralheizung: | Außengewinde | Anschluss Gruppen: | Innengewinde | Anzahl der Gruppen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 030264021502, Verteilerbalken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,31* | € 299,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 265,90* | € 313,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,24* | € 318,09* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,63* | € 319,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 278,57* | € 323,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|