Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangabsperrventil Hydrocontrol AFC PN 16 absperrbar Flansch Grauguss DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000524635
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1062053
EAN/GTIN:
     4026755370614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangabsperrventil
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
ohne Voreinstellung · beiderseits Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 · mit beiderseits Anschlüsse für classic-Messtechnik (mit Blindstopfen verschlossen) · Betriebstemperatur: -10 bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20°C· Höhe Achse: 240mm· Druckstufe Artikel: PN 16· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Mit Durchflussmesspunkt: Nein· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Oberflächenschutz Grundierung
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung grauguss, 033161302003, Strangregulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 773,53*
€ 905,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,93*
€ 981,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,32*
€ 1.017,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,88*
€ 1.022,43*
€ 5,95*
ab € 925,50*
€ 1.068,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,43*
€ 1.216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,08*
€ 1.179,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 991,07*
€ 1.179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,73*
€ 1.126,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 946,72*
€ 1.126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,81*
€ 1.092,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 917,80*
€ 1.092,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,88*
€ 1.050,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.