| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000524304 Herst.-Nr.: 4208206 EAN/GTIN: 4026755157321 |
| | |
|
| | |
| Kombination Freistromventil und Rückflussverhinderer · für die Trinkwasserinstallation · Wassertemperatur max. 120 °C · DVGW zertifiziert (PN 10) · Schallschutz nach DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe I · beiderseits AG · flachdichtend · nach DIN ISO 228 · mit EntleWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Nein· Länge Handgriff/Durchmesser Handrad 50mm· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Ja· Mit Entleerungsventil Ja· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Werkstoff des Gehäuses Bronze· Winkel der Spindel 45Grad· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120Grad Celsius Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Außengewinde | Anschluss 2: | Außengewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kfr freistromventil, 020160001406, KFRAQU15, KFRAQU20, KFRAQU25, KFRAQU32, KFRAQU40, KFRAQU50, KFRAQU65, KFRAQU80 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,01* | € 100,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,85* | € 104,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,32* | € 104,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|