Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni LV 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000523262
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1616001
EAN/GTIN:
     4026755222531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
Anschluss Klemmverbindung mit Überwurfmutter · passend für Vaillant Thermostatventil-Unterteile ab Baujahr 1981 · Skalenkappe 0 * 1-5 · mit NullstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil sonstige· Ausführung (1) gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Ja· Durchmesser Fernfühler 0· Einstellbereich 7Grad Celsius· Farbe (1) weiß· Fernbedienbar Nein· Fernfühler Nein· Frostsicher Ja· Geeignet für Heizkörper Nein· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum 0· Länge Fernfühler 0· Mechanisch verschließbar im Nullstand Ja· RAL-Nummer 9010· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor 0
Weitere Informationen:
Anschluss Ventil:
Klemmverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,43*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 13,58*
€ 19,29*
6 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 13,60*
€ 19,32*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 20,23*
Lager 2478
51
4
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.