Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV PE-Xc-Kunststoffrohr Copex 14x2mm, 120 m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522552
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1400051
EAN/GTIN:
     4026755278361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
Kunststoff-Rohr
mit Sauerstoffsperrschichtfür Zentralheizungsanlagen · Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: PE-Xc· Wandstärke: 2mm· Material Außenschicht: Kunststoff· Rohraußendurchmesser (1) 14mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, PE-Rohr, PEX Rohr, pe anschlussverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 032460011501, ROHOV, ROHOV142, ROHOV16, ROHOV162, ROHOV172, ROHOV20, ROHOV202, ROHOV2025, ROHOV25, ROHOV263, ROHOV32, ROHOV323, Rohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,33*
21 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,33*
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 360 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 1080 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 3600 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 279,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.