Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Plattenwärmeübertrager Regumat o Anschlussarm. 50 Platten bis ca. 85 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522097
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351793
EAN/GTIN:
     4026755369977
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
anschlussverschraubung edelstahl
für höhere LeistungsbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitt 466mm· Anzahl der Platten 50· Breite 113mm· Geeignet für Dämmschale Ja· Höhe 527mm· Leistung 85kW· Nenndurchmesser primär 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser sekundär 1 Zoll (25)· Primärer Anschluss Außengewinde· Sekundärer Anschluss Außengewinde· Temperatur sekundär 70Grad Celsius· Tiefe 175,5mm· Werkstoff rostfreier Stahl· Max. Vorlauftemperatur 80Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 037057802104, Anschlussgruppe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 979,36*
€ 1.090,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,55*
€ 1.193,63*
€ 5,95*
ab € 1.118,20*
€ 1.230,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,24*
€ 1.232,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,57*
€ 1.238,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,03*
€ 1.473,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,85*
€ 1.444,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.213,84*
€ 1.444,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,49*
€ 1.389,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.167,48*
€ 1.389,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,45*
€ 1.358,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.141,44*
€ 1.358,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,57*
€ 1.337,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.