|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-177000522059 Herst.-Nr.: 1351472 EAN/GTIN: 4026755348446 |
| | |
|
|  |  |
 | Modulverteiler für Regumat DN 25 mit Wärmedämmung · für 3 Heizkreise · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf und Rücklauf: Außengewinde · Breite (1): 821 · Höhe (1): 145 · Tiefe (1): 114 Weitere Informationen:  |  | Breite: | 821 mm | Höhe: | 145 mm | Marke: | OVENTROP | Heizkreise: | für 3 Heizkreise | Größe: | DN 25 | Material: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 030264010602, Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 328,12* | € 383,07* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 337,55* | € 386,75* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,25* | € 444,93* |  |  |  | Lager 2478 | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 392,09* | € 446,98* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 379,10* | € 448,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|