Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Modulverteiler Regumat DN 25 MS m Isolierung f 2 Heizkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1351471 Modulverteiler Regumat DN 25, Messing, mit Isolierung für 2 Hei
OVENTROP 1351471 Modulverteiler Regumat DN 25, Messing, mit Isolierung für 2 Hei
OVENTROP 1351471 Modulverteiler Regumat DN 25, Messing, mit Isolierung für 2 Hei
Artikel-Nr.:
     2478B-177000522058
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351471
EAN/GTIN:
     4026755348439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
Modulverteiler für Regumat DN 25 mit Wärmedämmung · für 2 Heizkreise · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf und Rücklauf: Außengewinde · Breite (1): 571 · Höhe (1): 145 · Tiefe (1): 114
Weitere Informationen:
Breite:
571 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
OVENTROP
Heizkreise:
für 2 Heizkreise
Größe:
DN 25
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 030264010601, Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,34*
€ 263,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,93*
€ 265,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,21*
€ 302,99*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,10*
€ 304,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,64*
€ 304,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.