Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Badheizkörper-Anschluss-Set 5 DG ESt.-Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1184383 Badheizkörper-Anschluss-Set 5 Durchgang Edelstahl-Design
OVENTROP 1184383 Badheizkörper-Anschluss-Set 5 Durchgang Edelstahl-Design
OVENTROP 1184383 Badheizkörper-Anschluss-Set 5 Durchgang Edelstahl-Design
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521902
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1184383
EAN/GTIN:
     4026755332490
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
Anschluss·Sets für Badheizkörper Multiblock T zur Verwendung an Heizkörpern mit Vor· und Rücklaufanschluss. Rohrabstand 50 mm. Kennzeichnung auf Gehäuse OV 2. Bestehend aus: · Multiblock T · Zweirohrarmatur Durchgangsform mit Voreinstellung · Design·Abdeckung · Durchgangsform · Uni SH · Thermostat mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · SH ·Cap Einsetzbar: im Zweirohrbetrieb als Thermostatventil · als Absperrverschraubung · zum Entleeren · zum Befüllen. Mit Nullstellung. Sollwertbereich: 7·28 C Skalenkappe: 0 1·5 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: H-Unterblock/Anschlussarmatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahloptik
Regulierbar:
ja
Marke:
OVENTROP
Abstand von Mitte zu Mitte:
50 mm
Größe Heizkörperanschluss:
1/2 Zoll
Anschlussrichtung Leitungen:
zum Boden/Durchgang
Mit Designabdeckung:
Ja
Abmessung Leitungsanschluss:
3/4 Zoll Eurokonus
Bedienungselement H Unterblock links:
Ja
Bedienungselement H Unterblock rechts:
Ja
Für Füll-/ Zapfhahn geeignet:
Ja
Für Einrohrsystem geeignet:
Nein
Für Zweirohrsystem geeignet:
Ja
Mit Thermostatknopf:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 033060043701, Set, SETOV, SETOV1, SETOV2, SETOV3, SETOV4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,31*
€ 119,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 99,01*
€ 121,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,73*
€ 128,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,46*
€ 133,17*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 133,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.