Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521297
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077308
EAN/GTIN:
     4026755129533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Mediumtemperatur -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 1Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Zeta-Wert 0.14· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 24,03*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 26,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,06*
€ 28,03*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 30,18*
1
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.