Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077308 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077308 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll
OVENTROP 1077308 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll
OVENTROP 1077308 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885570
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077308
EAN/GTIN:
     4026755129533
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 25, 1Zoll AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen · Kennzeic
Weitere Informationen:
eClassID:
33161014508
HerstellerNr:
1077308
Werksnummer:
7000521297
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 23,98*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 26,28*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,05*
€ 27,98*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 29,90*
1
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.