Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN 32 d= 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521280
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077166
EAN/GTIN:
     4026755344448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1) Pressmuffe· Anschluss 2 (1) Pressmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Ja· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 32· Oberflächenschutz vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 35mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 35mm· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Pressmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,84*
€ 63,62*
€ 5,95*
ab € 51,12*
€ 65,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,50*
€ 74,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,62*
€ 75,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.