Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077166 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077166 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN
OVENTROP 1077166 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN
OVENTROP 1077166 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889458
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077166
EAN/GTIN:
     4026755344448
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN 32 d= 35mm mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Pressmuffe · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kompletter Durchlass: Ja · Material
Weitere Informationen:
eClassID:
33161200405
HerstellerNr:
1077166
Werksnummer:
7000521280
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,120000
Gewicht brutto Kg:
1,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,64*
€ 63,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,16*
€ 74,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,95*
€ 78,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 78,70*
€ 5,95*
ab € 68,62*
€ 86,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.