Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangabsperrventil Hycocon ATZ MS beiderseits Muffengewinde DN 25 1Zoll I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521072
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1067308
EAN/GTIN:
     4026755250824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangabsperrventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
absperrbar · Gehäuse und Kopfstück aus entzinkungsbeständiges Messing · eco-Messtechnik · mit beiderseits montierten Mess- und Entleerungsventil sowie Isolierschalen · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 16Weitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Höhe Achse: 81mm· Druckstufe Artikel: PN 16· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Mit Durchflussmesspunkt: Ja· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Oberflächenschutz unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 033161000308, Strangregulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 43,86*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 34,45*
€ 45,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 34,77*
€ 45,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,13*
€ 53,41*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.