Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen mit AG DN 10, 3/8Zoll


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520800
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1061491
EAN/GTIN:
     4026755125641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
Tüllenanschluss-Set für Hycocon/Hydrocontrol/Hydromat Set 7 = 2 Tüllen mit AG · R 3/8 für Ventil DN 10Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss 2 Überwurfmutter· Form gerade· Länge 0,025mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -20· Nenndurchmesser Anschluss 1 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2 unbehandelt· Radius des Bogens 0mm· Reduzierend Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 16,65mm· Werkstoff des Anschlusses 1 Messing· Werkstoff des Anschlusses 2 Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1 sonstige· Werkstoffgüte Anschluss 2 sonstige· Winkel des Bogens 0Grad· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 150
Weitere Suchbegriffe: Tüllenanschlussset, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 033161400401, Zubehörpaket, Zubehörsatz, Zubehörset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,95*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,98*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 9,17*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,20*
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 11,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 8,98*
€ 10,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,60*
€ 10,23
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 7,95*
€ 9,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,57*
€ 7,82
pro Satz
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.