Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set 5 2 Schweißtüllen, Stahl DN 32


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520734
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1060595
EAN/GTIN:
     4026755125313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Schweißanschluss· Anschluss 2 Überwurfmutter· Form gerade· Länge 0,06mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -20· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 32· Oberflächenbehandlung Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2 unbehandelt· Radius des Bogens 0mm· Reduzierend Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 41mm· Werkstoff des Anschlusses 1 Stahl· Werkstoff des Anschlusses 2 Stahl· Werkstoffgüte Anschluss 1 St 37.2 (1.0037)· Werkstoffgüte Anschluss 2 St 37.2 (1.0037)· Winkel des Bogens 0Grad· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 150
Weitere Suchbegriffe: Tüllenanschlussset, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, 033161400505, Zubehörpaket, Zubehörsatz, Zubehörset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 28,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,30*
€ 33,01*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,20*
€ 33,34*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 35,65*
1
€ 5,95*
ab € 32,10*
€ 41,56*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 35,65*
€ 42,42
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 32,39*
€ 38,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,97*
€ 36,85
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 30,96*
€ 36,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,54*
€ 35,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,84*
€ 34,32
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 28,83*
€ 34,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,18*
€ 29,96
pro Satz
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.