|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-177000520050 Herst.-Nr.: 1011478 EAN/GTIN: 4026755175363 |
| | |
|
|  |  |
 | Thermostat Uni LD mit eingebautem Flüssig·Fühler · auf individuellen Sollwert begrenz· und blockierbar · mit Memo·Scheibe · mit Frostschutzsicherung. Mit Einstellhilfe für Sehbehinderte Passend ohne Adapter auf die integrierten Ventilgarnituren der Heizkörperhersteller: Agis · Arbonia · Brötje · Brugmann · Buderus · CICH · De \'Longhi · Hudevad · Radel · Ribe/Rio · Schäfer · TERMO TEKNIK · Thor · Vogel und Noot. Sollwertbereich: 7 · 28 C Skalenkappe: 0 * 1 · 5 · mit Nullstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: sonstige Weitere Informationen:  |  | Farbe: | anthrazit | Bauform: | gerade | Regelelement: | mit Flüssigkeit gefüllt | Marke: | OVENTROP | Ausführung: | gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 14,63* | € 21,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 15,09* | € 21,99* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 16,49* | € 23,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,74* | € 23,50* |  |  |  | Lager 2478 | 21 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 16,55* | € 24,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 98,32* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|