Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni CH we ohne Nullstellung mit Flüssig-Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520019
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011265
EAN/GTIN:
     4026755114850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
im Colani Design · mit Frostschutzsicherung · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe * 1-5Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil M30 x 1,5· Ausführung (1) gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Nein· Durchmesser Fernfühler 0· Einstellbereich 7Grad Celsius· Farbe (1) weiß· Fernbedienbar Nein· Fernfühler Nein· Frostsicher Ja· Geeignet für Heizkörper Ja· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum 0· Länge Fernfühler 0· Mechanisch verschließbar im Nullstand Nein· RAL-Nummer 9010· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor 0
Weitere Informationen:
Anschluss Ventil:
M 30 x 1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 16,02*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,19*
€ 16,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,07*
1
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.