| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001034209 Herst.-Nr.: 38010250 EAN/GTIN: 4059625020227 |
| |
|
| | |
| Ausladung 147 mm · Infrarot-Näherungselektronik · Temperatur einstellbar über iBox · ComfortZone 100 · manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden · geeignet zur Thermischen Desinfektion) · diebstahlsichere Luftsprudler · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · für Durchlauferhitzer geeignet · mit Auslauf · Anschlusskabel 7 m · Befestigungen · Abdeckrosette für iBox · Funktionsblock · Trafo 6 V/6 Watt · Anschlussart G 3/8 · DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper 16182180 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,80* | € 1.176,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,49* | € 1.194,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,64* | € 1.199,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.115,45* | € 1.255,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,77* | € 1.432,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|