| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001029588 Herst.-Nr.: S062801 EAN/GTIN: 5017830520771 |
| |
|
| | |
| zur Wand- oder Aufsatzmontage · aus Mineralwerkstoff · porenfreie · glatte Oberfläche · schwer entflammbar · inkl. Befestigung und Ablauf · ohne Siphon · je ein Ablauf links und rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 5· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher 400mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschbecken, Waschschale, Waschschüssel, Waschtisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.905,92* | € 5.175,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.920,62* | € 5.198,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.827,76* | € 5.243,8667* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.573,94* | € 8.877,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|