Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Exzent. almond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001011640
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     632392AM
EAN/GTIN:
     4062373782903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken villeroy boch
waschbecken
Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Resteschale glasklar · Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank · minimale Unterschrankbreite 900 mm · 2 Becken verschließbar · 2 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlusWeitere technische Eigenschaften:· Ablaufgarnitur mit Ablaufgarnitur, mit Exzenterbetätigung· Anzahl Lochbohrungen ohne Lochbohrung· Ausstattung mit Resteschale, mit Abtropffläche· Beckenmaß 1x 425 x 420mm· Beschichtung mit CeramicPlus· Besonderheit minimale Unterschrankbreite 900 mm· Breite 895mm· Einbauart Doppelbecken verschließbar· Farbe almond· Form rechteckig· Innenform rechteckig· Innentiefe 180mm· Material Keramik· Montage aufliegend/wandhängend· Tiefe 630mm· Überlauf ohne Überlauf
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur, mit Exzenterbetätigung
Weitere Suchbegriffe: 01417010500203, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.187,95*
€ 1.345,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.193,62*
€ 1.354,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,66*
€ 1.396,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,95*
€ 1.403,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,08*
€ 1.669,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,06*
€ 1.631,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.371,05*
€ 1.631,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,66*
€ 1.556,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.307,65*
€ 1.556,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,02*
€ 1.512,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.271,01*
€ 1.512,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,95*
€ 1.473,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.