| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507513 Herst.-Nr.: 632392AM EAN/GTIN: 4062373782903 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Exzenterbetätigung almond Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Resteschale glasklar · Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank · minimale Unterschrankbreite 900 mm · 2 Becken verschließbar · 2 vorgestochene Hahnlö Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632392AM | Werksnummer: | 6001011640 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein Doppelbecken | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.181,10* | € 1.349,55* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.196,41* | € 1.358,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,12* | € 1.401,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,43* | € 1.407,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|