| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001011380 Herst.-Nr.: A4596500 EAN/GTIN: 4062373819227 |
| | |
|
| | |
| Beleuchtung austauschbar · IP 44 · inkl. Befestigungsset · Spiegel (4 mm) auf einem Rahmen · Kunststoffprofil 33 x 19 mm · stufenlos dimmbar · frei einstellbare Lichtfarbe von tageslichtweiß (6500 K) zu warmweiß (2700 K) · Lichtsteuerung über Sensorschaltung mittels Berührung des Logos auf der Spielfläche oder smarte Lichtsteuerung mit ZIGBEE HOME AUTOMATION KIT C004 00 00 · Memory-Funktion: die Beleuchtung stellt sich wieder auf die Lichtstärke und die Farbtemperatur ein · wie vor dem stromlosen Zustand |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel mit beleuchtung 60x80, leuchtspiegel, badezimmer spiegel 60x40, 013080008401, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 520,21* | € 614,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 527,67* | € 620,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,04* | € 649,83* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 523,95* | € 652,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|