Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 126mm Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009659
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F2842XG
EAN/GTIN:
     3800861102007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
DN 15 · puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette · Ausladung 126 mm · Auslaufhöhe 83 mm · Befestigung von unten mit Anschluss G 1/2“ · Durchflussrate bei 3 bar 6 l/min · Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs · Oberteil passend zum RohrdurchWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 83mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe gesamt:
199 mm
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Weitere Suchbegriffe: 011060072701, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,24*
€ 95,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,60*
€ 98,81*
€ 5,95*
ab € 80,11*
€ 101,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,19*
€ 103,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.